Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 45, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 45, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 45, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 45, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 45, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222321792
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,7
s:
2
d:
3
l:
45
k:
1,65
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0664*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.