Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 50, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 50, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 50, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 50, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 50, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222321839
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,7
s:
2
d:
3
l:
50
k:
1,65
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0747*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.