Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A4 Vollgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222321860
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,7
s:
2
d:
3
l:
6 mm
k:
1,65
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-3-6-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.