Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 30, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 30, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 30, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 30, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 30, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222322065
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,28
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
2,5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,6
s:
2,5
d:
4
l:
30
k:
2,2
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0477*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4732*
€ 2,94311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.