Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 35, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 35, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 35, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 35, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 35, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222322089
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Gewicht per 100 in kg:
0,31
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2,5
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,6
s:
2,5
d:
4
l:
35
k:
2,2
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-4-35-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3607*
€ 2,80923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9771*
€ 2,35275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.