Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 40, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 40, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 40, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 40, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 40, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222322133
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,36
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
2,5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,6
s:
2,5
d:
4
l:
40
k:
2,2
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
40 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0605*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4557*
€ 2,92228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0623*
€ 2,45414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.