Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222322355
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Gewicht per 100 in kg:
0,25
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
3
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,5
s:
3
d:
5
l:
12 mm
k:
2,75
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-5-12-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0381*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3287*
€ 2,77115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.