Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 50, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 50, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 50, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 50, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 50, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222322645
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,72
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,5
s:
3
d:
5
l:
50
k:
2,75
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
50 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m5 x 50, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, 7380-5-50-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0787*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5317*
€ 3,01272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1257*
€ 2,52958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.