Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 55, A4 Vollgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 55, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 55, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 55, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 55, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222322676
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,80
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,5
s:
3
d:
5
l:
55
k:
2,75
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
55 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.