Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 20, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 20, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 20, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 20, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 20, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222323017
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,50
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
20 mm
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
20 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m6x20 a4, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, 7380-6-20-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0676*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6904*
€ 3,20158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.