Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 35, A4 Vollgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 35, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 35, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 35, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 35, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222323130
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,74
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
35 mm
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m6x35, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, 7380-6-35-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.