Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 80, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 80, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 80, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 80, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 80, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222323376
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,19
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
80
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
80 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m6x80, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, 7380-6-80-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2865*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9692*
€ 4,72335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6359*
€ 0,75672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5859*
€ 0,69722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4419*
€ 0,52586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.