Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A4 Vollgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222323703
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,41
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
35
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: m8x35 iso7380, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, 7380-8-35-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.