Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 65, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 65, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 65, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 65, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 65, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222323819
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
65
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
65 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-1
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
5
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-8-65-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2721*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7784*
€ 4,4963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4509*
€ 0,53657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3321*
€ 0,3952
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2721*
€ 0,3238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.