Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 75, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 75, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 75, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 75, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 75, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222323857
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
75
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
75 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m8x75, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, 7380-8-75-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2993*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9817*
€ 4,73822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4921*
€ 0,5856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.