Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 80, A4 Vollgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 80, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 80, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 80, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 80, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222323895
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Gewicht per 100 in kg:
2,43
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
5
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
80
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-8-80-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,22*
€ 49,0518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,61*
€ 45,9459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.