Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben M 5 x 12, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben M 5 x 12, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben M 5 x 12, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben M 5 x 12, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben M 5 x 12, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222324441
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
Edelstahl
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,5
s:
25
d:
5
l:
12
k:
2,75
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Torx
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
25
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2037*
€ 2,6224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.