Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223530537
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
21,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
6
d:
10
l:
20
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
21,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: 7380-10-20-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.