Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 35 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 35 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 35 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 35 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 35 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 35 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223530568
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
21,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
6
d:
10
l:
35
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
21,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: 7380-10-35-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.