Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 12 x 55 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 12 x 55 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 12 x 55 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 12 x 55 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 12 x 55 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 12 x 55 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221338166
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
26
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 12
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
8
d:
12
l:
55
k:
6,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
26
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: 7380-12-55-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,915*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,465*
€ 38,63335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,245*
€ 38,37155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,435*
€ 36,21765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,565*
€ 29,23235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,125*
€ 28,70875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,915*
€ 23,69885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.