Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 35 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 35 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 35 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 35 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 35 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 35 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223530735
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
6,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
2
d:
3
l:
35
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
6,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: 7380-3-35-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.