Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 40 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 40 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 40 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 40 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 40 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223530759
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
6,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
2
d:
3
l:
40
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
6,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: 7380-3-40-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3765*
€ 2,82804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.