Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 50 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 50 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 50 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 50 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 50 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 3 x 50 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221338432
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
6,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
2
d:
3
l:
50
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
6,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: 7380-3-50-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.