Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank, Vollgewinde
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank, Vollgewinde
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank, Vollgewinde
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank, Vollgewinde
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223530773
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
ähnlich iso 7380 m4 x 10
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
9,4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
s:
2,5
d:
4
l:
10
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
9,4
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben ähnlich iso 7380, 7380-4-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2266*
€ 2,64965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8489*
€ 2,20019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.