Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 65 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 65 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 65 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 65 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 65 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 65 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221339972
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380...
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
17,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
5
d:
8
l:
65
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
17,8
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben ähnlich iso 7380, 7380-8-65-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2905*
€ 3,9157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.