Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 90 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 90 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 90 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 90 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 90 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 90 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531084
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
17,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
5
d:
8
l:
90
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
17,8
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: 7380-8-90-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,20*
€ 66,878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,11*
€ 65,5809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,46*
€ 50,5274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.