Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 110 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 110 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 110 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 110 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 110 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 110 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 110 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222328197
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380...
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
17,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
5
d:
8
l:
110
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben ähnlich iso 7380, 7380-8-110-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,285*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,835*
€ 65,25365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,835*
€ 62,87365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,195*
€ 50,21205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,325*
€ 49,17675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,445*
€ 48,12955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,285*
€ 40,79915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.