Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 120 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 120 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 120 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 120 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 120 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 120 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 120 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222328234
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380...
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
17,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
5
d:
8
l:
120
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben ähnlich iso 7380, 7380-8-120-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8968*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6789*
€ 9,13789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0889*
€ 8,43579
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4057*
€ 1,67278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2068*
€ 1,43609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1668*
€ 1,38849
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1168*
€ 1,32899
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8968*
€ 1,06719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.