Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 40 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 40 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 40 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 40 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 40 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 40 A4 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 40 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222328463
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380...
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
A:
17,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
s:
5
d:
8
l:
40 mm
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben ähnlich iso 7380, 7380-8-40-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.