Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 8 x 12, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 8 x 12, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 8 x 12, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 8 x 12, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 8 x 12, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222329705
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380...
Flachrundkopfschrauben ISR mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
40
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Ausführung:
mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14
d:
8
l:
12
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Länge:
12 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
8 mm
dc:
17,8
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben ähnlich iso 7380, 7380-2-8-12-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0743*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5937*
€ 3,0865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1713*
€ 2,58385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.