Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 8 x 22, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 8 x 22, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 8 x 22, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 8 x 22, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 8 x 22, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377315502
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380...
ISO 7380-2 A2 M 8X22 TX40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
40
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Ausführung:
mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14
d:
8
l:
22
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Länge:
22 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
8 mm
dc:
17,8
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben ähnlich iso 7380, 7380-2-8-22-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,983*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,622*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,561*
€ 0,668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,473*
€ 0,563
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,419*
€ 0,499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,396*
€ 0,471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,385*
€ 0,458
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.