Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 1,5x6 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 1,5x6 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 1,5x6 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 1,5x6 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 1,5x6 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222330039
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 1,5X6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
1,45
s:
0,13
d2:
1,4
d1:
1,62
d:
1,5
l:
6
a:
0,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0369*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.