Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 2,5x12 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 2,5x12 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 2,5x12 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 2,5x12 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 2,5x12 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222330299
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 2,5X12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
3,9
s:
0,21
d2:
2,35
d1:
2,65
d:
2,5
l:
12
a:
0,8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.