Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x20 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x20 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x20 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x20 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x20 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222330855
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 4X20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
9,6
s:
0,33
d2:
3,8
d1:
4,2
d:
4
l:
20
a:
1,3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,71*
€ 82,9549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,64*
€ 78,1116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,23*
€ 72,8637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,97*
€ 67,7943
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.