Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 70, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 70, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 70, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 70, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 70, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 70, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221468375
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
2,33
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
70
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
70 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.