Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 45, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 45, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 45, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 45, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 45, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 45, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221469167
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
17,5
s:
6
d:
10
l:
45
k:
5,5
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
45 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
10 mm
Gewicht per 100 in kg:
2,89
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-1-10-45-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.