Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 35, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248124205
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
35
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
1,41
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-8-35-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0879*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.