Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 18, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 18, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 18, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 18, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 18, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 18, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248124199
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
18
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachkopf
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: m8x18 iso 7380-2 a2, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, 7380-1-8-18-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0534*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,365*
€ 2,81435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9759*
€ 2,35132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.