Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 120, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 120, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 120, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 120, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 120, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 120, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221470835
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
120
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
120 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-1-6-120-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4003*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7386*
€ 5,63893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6476*
€ 0,77064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4903*
€ 0,58346
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.