Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 110, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 110, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 110, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 110, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 110, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 110, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248124632
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
110
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
110 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: m8x110 a2 iso7380, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, 7380-1-8-110-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4001*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5808*
€ 5,45115
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7184*
€ 0,8549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5501*
€ 0,65462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4901*
€ 0,58322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.