Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 4 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 4 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 4 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 4 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 4 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 4 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p349411
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222746991
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
s:
7
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
4
l:
4
k:
2,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
2,1
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1303*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.