Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 60 A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 60 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 60 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 60 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 60 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p349616
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377245854
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
9
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
41
d:
27
l:
60 mm
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 27
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,911*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,9911* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,841*
€ 162,84079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,471*
€ 162,40049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,611*
€ 156,61709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,581*
€ 153,01139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,911*
€ 130,79409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.