Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 80 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 80 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 80 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 80 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 27 x 80 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p349620
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377245885
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
9
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
41
d:
27
l:
80 mm
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 27
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,996*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,186*
€ 19,26134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,006*
€ 19,04714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,546*
€ 18,49974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,036*
€ 17,89284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,996*
€ 15,46524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.