Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p349642
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377246080
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
10,5
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
50
d:
33
l:
80
k:
21
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 33
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,3159*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,6259*
€ 43,58482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,3759*
€ 43,28732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,5159*
€ 41,07392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,9959*
€ 39,26512
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,3159*
€ 36,07592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.