Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 150 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 150 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p349910
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377276520
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
13
d:
8
l:
150
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6333*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8491*
€ 6,96043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3291*
€ 6,34163
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9838*
€ 1,17072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8433*
€ 1,00353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8333*
€ 0,99163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7933*
€ 0,94403
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6333*
€ 0,75363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.