Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 160 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 160 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX50
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 160 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX50
Artikel-Nr.:
     5417F-p3501157
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558237
EAN/GTIN:
     4048962410792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube 12x110
fischer betonschraube
betonschrauben 12 x 115
Die Fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Betonschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Nutzlänge:
75
Antrieb:
Torx
Schraubenabmessung:
10 x 160 mm
ETA-Zulassung:
ja
DIBt-Zulassung:
ja
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
170 mm
Antriebsgröße:
50
Schraubendurchmesser:
12 mm
Länge:
160 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, UltraCut, FBS, II, 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1177*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2064*
€ 1,43562
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,1177*
€ 1,33006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.