Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222339001
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern mit Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
19
m:
10
d:
12
e:
20,88
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
19
Gewindesteigung (fein):
1,5
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-12-1,5-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,715*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,895*
€ 17,72505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,795*
€ 17,60605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,965*
€ 16,61835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,585*
€ 16,16615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,035*
€ 15,51165
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,765*
€ 12,81035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,715*
€ 10,37085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.