Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 2, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 2, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 2, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 2, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 2, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 2, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222339209
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern mit Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
41
m:
22
d:
27
e:
45,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
41
Gewindesteigung (fein):
2
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-27-2-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,2925*
€ 118,15808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,34*
€ 108,6946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,31*
€ 103,8989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,44*
€ 87,3936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.