Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221954892
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmuttern, niedrige Form mit Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
33,2
s:
36
d1:
24x2
m:
10
d:
24
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
36
Gewindesteigung (fein):
2
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0224*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2757*
€ 12,22808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3957*
€ 11,18088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0357*
€ 10,75248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,7107*
€ 3,22573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5524*
€ 3,03736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4924*
€ 2,96596
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0224*
€ 2,40666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.