Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 30, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 30, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 30, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 30, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 30, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 30, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 30, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 30, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221961395
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
Edelstahlmutter DIN 937
din937 m30
Kronenmuttern. niedrige Form DIN 937 A4 M30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
w:
11
s:
46
n:
7
m:
18
d:
30
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
18
Durchmesser:
30 mm
Norm:
937
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 937, din 937 1.4401, 937-30-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,046*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,5046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,746*
€ 185,33774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,096*
€ 184,56424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,276*
€ 177,63844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,336*
€ 174,13984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,046*
€ 148,80474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.